Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M55050.160.0050 Hylseskrue Standard rustfritt stål M16 x 2X50, 10PK | AB8TWF 29DK13

APPROVED VENDOR M55050.160.0050 Hylseskrue Standard rustfritt stål M16 x 2X50, 10PK

På lager
Vare: AB8TWF Modell: M55050.160.0050Kryssref: 29DK13 / 42GX70

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
514NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM16 x 2
Kjørestørrelse14mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.24mm
Hodehøyde16mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet50mm
MaterialeA4 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke700 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M16
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde50mm
Trådstørrelse2"
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0517
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.160.0050 Hylseskrue Standard rustfritt stål M16 x 2X50, 10PK
514NOK /pakke