Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M55050.120.0050 Hylseskrue Standard rustfritt stål M12 x 1.75X50, 25PK | AB7DWP 22UE05

APPROVED VENDOR M55050.120.0050 Hylseskrue Standard rustfritt stål M12 x 1.75X50, 25PK

På lager
Vare: AB7DWP Modell: M55050.120.0050Kryssref.: 22UE05 / 42GX65
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
670NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.75
Kjørestørrelse10mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.18mm
Hodehøyde12mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet50mm
MaterialeA4 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke700 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M12
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde50mm
Trådstørrelse1.75mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.364
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7318158030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.120.0050 Hylseskrue Standard rustfritt stål M12 x 1.75X50, 25PK
670NOK /pakke