Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M55050.050.0008 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M5 x 0.80X8, 50PK | AB8NXM 26LG88

APPROVED VENDOR M55050.050.0008 Hylseskrue Standard rustfritt stål M5 x 0.80X8, 50PK

På lager
Vare: AB8NXM Modell: M55050.050.0008Kryssref: 26LG88 / 42GX07

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
79NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
Kjørestørrelse4mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.8.5mm
Hodehøyde5mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet8mm
MaterialeA4 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke700 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
Tråd Dia.M5
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde8mm
Trådstørrelse0.80mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1341
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156010
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.050.0008 Hylseskrue Standard rustfritt stål M5 x 0.80X8, 50PK
79NOK /pakke