Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51320.040.0016 Machine Screw Oval M4 X 0.70 X 16 L, 100PK | AE9DLP 6HU91

APPROVED VENDOR M51320.040.0016 Maskinskrue Oval M4 X 0.70 X 16 L, 100PK

På lager
Vare: AE9DLP Modell: M51320.040.0016Kryssref: 6HU91
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
140NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.7.5mm
Hodehøyde2.2mm
hode~~POS=TRUNCOval
Lengde16
MaterialeA2 rustfritt stål (sammenlignbar med 18-8 rustfritt stål)
System for målingMetric
Strekkfasthet72,500 PSI
TrådstørrelseM4 x 0.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51320.040.0016 Maskinskrue Oval M4 X 0.70 X 16 L, 100PK
140NOK /pakke