Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51320.030.0010 Machine Screw Oval M3 X 0.50 X 10 L, 100PK | AE9DLF 6HU83

APPROVED VENDOR M51320.030.0010 Maskinskrue Oval M3 X 0.50 X 10 L, 100PK

På lager
Vare: AE9DLF Modell: M51320.030.0010Kryssref: 6HU83

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
88NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#1
FinishPlain
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.5.6mm
Hodehøyde1.65mm
hode~~POS=TRUNCOval
Lengde10 "
MaterialeA2 rustfritt stål (sammenlignbar med 18-8 rustfritt stål)
System for målingMetric
Strekkfasthet72,500 PSI
TrådstørrelseM3 x 0.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0608
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51320.030.0010 Maskinskrue Oval M3 X 0.50 X 10 L, 100PK
88NOK /pakke