Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M51120.040.0030 Maskinskruost M4 X 0.70 X 30 L, 100PK | AE9EMK 6JA39

APPROVED VENDOR M51120.040.0030 Maskinskruost M4 X 0.70 X 30 L, 100PK

På lager
Vare: AE9EMK Modell: M51120.040.0030Kryssreferanse: 6JA39
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
163NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.7.0mm
Hodehøyde2.6mm
hode~~POS=TRUNCOst
Lengde30 "
MaterialeA2 rustfritt stål (sammenlignbar med 18-8 rustfritt stål)
System for målingMetric
Strekkfasthet72,500 PSI
TrådstørrelseM4 x 0.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2975
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51120.040.0030 Maskinskruost M4 X 0.70 X 30 L, 100PK
163NOK /pakke