Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M51120.020.0016 Maskinskruost M2 X 0.40 X 16 L, 100PK | AE9DTW 6HY81

APPROVED VENDOR M51120.020.0016 Maskinskruost M2 X 0.40 X 16 L, 100PK

På lager
Vare: AE9DTW Modell: M51120.020.0016Kryssreferanse: 6HY81

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

57NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.3.8mm
Hodehøyde1.3mm
hode~~POS=TRUNCOst
Lengde16
MaterialeA2 rustfritt stål (sammenlignbar med 18-8 rustfritt stål)
System for målingMetric
Strekkfasthet72,500 PSI
TrådstørrelseM2 x 0.4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51120.020.0016 Maskinskruost M2 X 0.40 X 16 L, 100PK
57NOK /pakke