Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M51050.080.0035 Hylseskrue Standard rustfritt stål M8 x 1.25X35, 50PK | AB7DPV 22UC70

APPROVED VENDOR M51050.080.0035 Hylseskrue Standard rustfritt stål M8 x 1.25X35, 50PK

På lager
Vare: AB7DPV Modell: M51050.080.0035Kryssref.: 22UC70 / 42GP81
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
293NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
Kjørestørrelse6mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.13mm
Hodehøyde8mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet35mm
MaterialeA2 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke700 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde35mm
Trådstørrelse1.25mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8928
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.080.0035 Hylseskrue Standard rustfritt stål M8 x 1.25X35, 50PK
293NOK /pakke