Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51050.025.0012 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M2 x 0.45X12, 50PK | AB7CZN 22TY35

APPROVED VENDOR M51050.025.0012 Hylseskrue Standard rustfritt stål M2 x 0.45X12, 50PK

På lager
Vare: AB7CZN Modell: M51050.025.0012Kryssref: 22TY35 / 42GP04
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
35NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM2-0.45
Kjørestørrelse2mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.4.5mm
Hodehøyde2.5mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet12mm
MaterialeA2 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke135,000 til 145,000
Rockwell HardnessC37 til C44
Tråd Dia.M2
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde12mm
Trådstørrelse0.45mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.025.0012 Hylseskrue Standard rustfritt stål M2 x 0.45X12, 50PK
35NOK /pakke