Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M51050.025.0004 Hylseskrue Standard rustfritt stål M2 x 0.45X4, 50PK | AE8GHP 6DA91

APPROVED VENDOR M51050.025.0004 Hylseskrue Standard rustfritt stål M2 x 0.45X4, 50PK

På lager
Vare: AE8GHP Modell: M51050.025.0004Kryssref.: 6DA91 / 42GN98

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
59NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM2-0.45
Kjørestørrelse2mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.4.5mm
Hodehøyde2.5mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet4mm
MaterialeA2 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke101,500 psi
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M2
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde4"
Trådstørrelse0.45mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0184
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156010
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.025.0004 Hylseskrue Standard rustfritt stål M2 x 0.45X4, 50PK
59NOK /pakke