Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51050.020.0006 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M2 x 0.40X6, 50PK | AB7CTC 22TW85

APPROVED VENDOR M51050.020.0006 Hylseskrue Standard rustfritt stål M2 x 0.40X6, 50PK

På lager
Vare: AB7CTC Modell: M51050.020.0006Kryssref: 22TW85 / 42GN93
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
72NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM2-0.4
Kjørestørrelse1.5mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.3.8mm
Hodehøyde2mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet6mm
MaterialeA2 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke170,000 til 180,000
Rockwell HardnessC37 til C45
Tråd Dia.M2
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde6"
Trådstørrelse0.40mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.020.0006 Hylseskrue Standard rustfritt stål M2 x 0.40X6, 50PK
72NOK /pakke