Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51010.240.0070 Hex Cap Screw Stainless Steel M24 x 3, 70mm Length, 5PK | AB8EGL 25DH06

APPROVED VENDOR M51010.240.0070 Sekskantskrue rustfritt stål M24 x 3, 70 mm lengde, 5 PK

På lager
Vare: AB8EGL Modell: M51010.240.0070Kryssref: 25DH06 / 42GN82

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

549NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM24 x 3
DiameterM24
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde15mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde36mm
Lengde under hodet70mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde70mm
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde70mm
Trådstørrelse3mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6569
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318159000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.240.0070 Sekskantskrue rustfritt stål M24 x 3, 70 mm lengde, 5 PK
549NOK /pakke