Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M51010.200.0100 Sekskantskrue Rustfritt stål M20 X 2.50, 100mm Lengde, 5PK | AB8EGH 25DH03

APPROVED VENDOR M51010.200.0100 Sekskantskrue rustfritt stål M20 X 2.50, 100 mm lengde, 5 PK

På lager
Vare: AB8EGH Modell: M51010.200.0100Cross Ref: 25DH03 / 42GN78
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
421NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM20 x 2.5
DiameterM20
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde12.5mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde30mm
Lengde under hodet100mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde100mm
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde100mm
Trådstørrelse2.50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3838
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318159000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.200.0100 Sekskantskrue rustfritt stål M20 X 2.50, 100 mm lengde, 5 PK
421NOK /pakke