Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51010.050.0045 Hex Cap Screw Stainless Steel M5 x 0.80, 45mm Length, 50PK | AE7YEU 6BE19

APPROVED VENDOR M51010.050.0045 Sekskantskrue rustfritt stål M5 x 0.80, 45 mm lengde, 50 PK

På lager
Vare: AE7YEU Modell: M51010.050.0045Kryssref.: 6BE19 / 42GM77
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
110NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
DiameterM5
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde3.5mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde8mm
Lengde under hodet45mm
MaterialeA2 rustfritt stål
Min. Gjengelengde45mm
System for målingMetric
Strekkfasthet101,500 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde45mm
Trådstørrelse0.80mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.35
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.050.0045 Sekskantskrue rustfritt stål M5 x 0.80, 45 mm lengde, 50 PK
110NOK /pakke