Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51010.050.0025 Hex Cap Screw Stainless Steel M5 x 0.80, 25mm Length, 50PK | AB7ACN 22TE39

APPROVED VENDOR M51010.050.0025 Sekskantskrue rustfritt stål M5 x 0.80, 25 mm lengde, 50 PK

På lager
Vare: AB7ACN Modell: M51010.050.0025Kryssref: 22TE39 / 42GM73
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
88NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
DiameterM5
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde3.5mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde8mm
Lengde under hodet25mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde25mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde25mm
Trådstørrelse0.80mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2282
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318159000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.050.0025 Sekskantskrue rustfritt stål M5 x 0.80, 25 mm lengde, 50 PK
88NOK /pakke