Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51010.040.0035 Hex Cap Screw Stainless Steel M4 x 0.70, 35mm Length, 50PK | AB7ABV 22TE22

APPROVED VENDOR M51010.040.0035 Sekskantskrue rustfritt stål M4 x 0.70, 35 mm lengde, 50 PK

På lager
Vare: AB7ABV Modell: M51010.040.0035Kryssref: 22TE22 / 42GM64
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
121NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM4 x 0.7
DiameterM4
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde2.8mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7mm
Lengde under hodet35mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde35mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde35mm
Trådstørrelse0.70mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1786
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318159000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.040.0035 Sekskantskrue rustfritt stål M4 x 0.70, 35 mm lengde, 50 PK
121NOK /pakke