Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M51000.360.0100 Sekskantskrue Rustfritt stål M36 x 4, 100mm | AB8TTF 29DJ39

APPROVED VENDOR M51000.360.0100 Sekskantskrue rustfritt stål M36 x 4, 100 mm

På lager
Vare: AB8TTF Modell: M51000.360.0100Kryssref: 29DJ39 / 42GM45
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
703NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM36 x 4
DiameterM36
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde22.5mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde55mm
Lengde under hodet100mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde78mm
System for målingMetric
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde78mm
Trådstørrelse4mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.143
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318152061
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.360.0100 Sekskantskrue rustfritt stål M36 x 4, 100 mm
703NOK / enhet