Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M51000.240.0100 Sekskantskrue Rustfritt stål M24 x 3, 100mm | AB8DHY 25DC06

APPROVED VENDOR M51000.240.0100 Sekskantskrue rustfritt stål M24 x 3, 100 mm

På lager
Vare: AB8DHY Modell: M51000.240.0100Kryssref: 25DC06 / 42GM35

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

198NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM24 x 3
DiameterM24
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde15mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde36mm
Lengde under hodet100mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde54mm
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde54mm
Trådstørrelse3mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4604
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318159000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.240.0100 Sekskantskrue rustfritt stål M24 x 3, 100 mm
198NOK / enhet