Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51000.200.0075 Hex Cap Screw Stainless Steel M20 X 2.50, 75mm Length, 5PK | AB8DHP 25DA97

APPROVED VENDOR M51000.200.0075 Sekskantskrue rustfritt stål M20 X 2.50, 75 mm lengde, 5 PK

På lager
Vare: AB8DHP Modell: M51000.200.0075Kryssref: 25DA97 / 42GM25

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
353NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM20 x 2.5
DiameterM20
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde12.5mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde30mm
Lengde under hodet75mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde46mm
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde46mm
Trådstørrelse2.50mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1907
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318159000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.200.0075 Sekskantskrue rustfritt stål M20 X 2.50, 75 mm lengde, 5 PK
353NOK /pakke