Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51000.060.0060 Hex Cap Screw Stainless Steel M6 x 1, 60mm Length, 50PK | AB8DFX 25DA58

APPROVED VENDOR M51000.060.0060 Sekskantskrue rustfritt stål M6 x 1, 60 mm lengde, 50 PK

På lager
Vare: AB8DFX Modell: M51000.060.0060Kryssref.: 25DA58 / 42GL52

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
257NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
DiameterM6
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde4mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde10mm
Lengde under hodet60mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde18mm
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde18mm
Trådstørrelse1mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7141
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318159000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.060.0060 Sekskantskrue rustfritt stål M6 x 1, 60 mm lengde, 50 PK
257NOK /pakke