Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M37320.030.0001 Lock Washer Internal Tooth 3.2Mm, 100PK | AE8WLD 6FY25

APPROVED VENDOR M37320.030.0001 Låseskive intern tann 3.2 mm, 100 PK

På lager
Vare: AE8WLD Modell: M37320.030.0001Kryssreferanse: 6FY25
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
53NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås vaskemaskin
FinishOvn svart
Passer til boltestørrelserM3
Inne i Dia.3.2mm
MaterialeKarbonstål
Utenfor Dia.6mm
Rockwell HardnessC35 til C42
Tykkelse0.4 å 0.8mm
typenIntern tann, åpen omkrets

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318210090
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M37320.030.0001 Låseskive intern tann 3.2 mm, 100 PK
53NOK /pakke