Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M24640.060.0025 Machine Screw Pan M6 X 1 X 25 L, 100PK | AE9AUC 6HA47

APPROVED VENDOR M24640.060.0025 Maskinskruepanne M6 X 1 X 25 L, 100PK

På lager
Vare: AE9AUC Modell: M24640.060.0025Kryssref: 6HA47 / 127T74
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
187NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hode Dia.12.0mm
Hodehøyde3.6mm
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde25ft.
MaterialeEiendomsklasse 4.8 Stål
Rockwell HardnessB71 til B99
System for målingMetric
Strekkfasthet60,900 PSI
TrådstørrelseM6 x 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M24640.060.0025 Maskinskruepanne M6 X 1 X 25 L, 100PK
187NOK /pakke