Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M24520.030.0020 Maskinskruost M3 X 0.50 X 20 L, 100PK | AE9EQB 6JB10

APPROVED VENDOR M24520.030.0020 Maskinskruost M3 X 0.50 X 20 L, 100PK

På lager
Vare: AE9EQB Modell: M24520.030.0020Kryssreferanse: 6JB10

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
74NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hode Dia.5.5mm
Hodehøyde2mm
hode~~POS=TRUNCOst
Lengde20ft.
MaterialeEiendomsklasse 4.8 Stål
Rockwell HardnessB71 til B99
System for målingMetric
Strekkfasthet60,900 PSI
TrådstørrelseM3 x 0.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.121
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318156080
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M24520.030.0020 Maskinskruost M3 X 0.50 X 20 L, 100PK
74NOK /pakke