Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M20230.240.1000 Gjengestag Sink M24 x 3mm x 3 fot | AB8FAP 25DM10

APPROVED VENDOR M20230.240.1000 Gjengesang sink M24 x 3 mm x 3 fot

På lager
Vare: AB8FAP Modell: M20230.240.1000Kryssreferanse: 25DM10

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

520NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasseklasse 8
Finishsink
MaterialeStål
Total lengde3ft.
Rockwell HardnessC22 til C34
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM24 x 3
GjengetypeMetric
Strekkgrense640 N/mm-kvm.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9763
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318155051
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M20230.240.1000 Gjengesang sink M24 x 3 mm x 3 fot
520NOK / enhet