Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M20220.080.1000 Gjenget stang Vanlig M8 x 1.25 mm x 3 fot | AB8EZP 25DL86

APPROVED VENDOR M20220.080.1000 Gjenget stang vanlig M8 x 1.25 mm x 3 fot

På lager
Vare: AB8EZP Modell: M20220.080.1000Kryssref: 25DL86

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
109NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasseklasse 8
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde3ft.
Rockwell HardnessC22 til C34
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM8 x 1.25
GjengetypeMetric
Strekkgrense640 N/mm-kvm.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3163
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318155051
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M20220.080.1000 Gjenget stang vanlig M8 x 1.25 mm x 3 fot
109NOK / enhet