GODKJENT LEVERANDØR M20170.390.1000 Gjengesang Galvanisert M39 x 4mm x 3 fot | AB8EZK 25DL82

APPROVED VENDOR M20170.390.1000 Gjenget stang galvanisert M39 x 4 mm x 3 fot

På lager
Vare: AB8EZK Modell: M20170.390.1000Kryssref: 25DL82

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 951 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasseklasse 8
FinishVarmgalvanisert
MaterialeStål
Total lengde3ft.
Rockwell HardnessC22 til C34
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM39 x 4
GjengetypeMetric
Strekkgrense640 N/mm-kvm.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.546
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318155051
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M20170.390.1000 Gjenget stang galvanisert M39 x 4 mm x 3 fot
5 951 NOK / enhet