Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M20130.120.1000 Gjengestag Vanlig M12 x 1, 75x1m | AA8RAY 19NN13

APPROVED VENDOR M20130.120.1000 Gjenget stang vanlig M12 x 1, 75x1m

På lager
Vare: AA8RAY Modell: M20130.120.1000Kryssref: 19NN13
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
435NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasseklasse 10
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde1m
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Strekkfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM12-1.75
GjengetypeMetric
Strekkgrense900 N/mm-kvm.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.32
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318155056
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M20130.120.1000 Gjenget stang vanlig M12 x 1, 75x1m
435NOK / enhet