Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M20130.100.1000 Gjengestag Vanlig M10 X 1.5, 1m Lengde | AA8RAX 19NN12

APPROVED VENDOR M20130.100.1000 Gjenget stang vanlig M10 X 1.5, 1m lengde

På lager
Vare: AA8RAX Modell: M20130.100.1000Kryssref: 19NN12
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
378NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasseklasse 10
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde1m
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Strekkfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM10-1.5
GjengetypeMetric
Strekkgrense900 N/mm-kvm.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4959
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318155056
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M20130.100.1000 Gjenget stang vanlig M10 X 1.5, 1m lengde
378NOK / enhet