Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M12300.420.0001 Sekskantlås med nyloninnsats M42 x 4.5, 2PK | AB8PCE 26LJ30

APPROVED VENDOR M12300.420.0001 sekskantlåsnett med nyloninnsats M42 x 4.5, 2PK

På lager
Vare: AB8PCE Modell: M12300.420.0001Kryssref: 26LJ30

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
402NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM42 x 4.5
FinishSink belagt
Klasseklasse 5
Høyde42mm
MaterialeKarbonstål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Eiendomsklasse5.8
Rockwell Hardness30
System for målingMetric
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
typenMed nyloninnsats
Bredde65mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3293
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M12300.420.0001 sekskantlåsnett med nyloninnsats M42 x 4.5, 2PK
402NOK /pakke