Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M07400.050.0018 Hylseskrue Flat M5 x 0.80 X 18, 100PK | AE8KYX 6DU55

APPROVED VENDOR M07400.050.0018 Hylseskrue Flat M5 x 0.80 X 18, 100PK

På lager
Vare: AE8KYX Modell: M07400.050.0018Kryssreferanse: 6DU55
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
104NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
Kjørestørrelse3mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart
Hode Dia.10mm
Hodehøyde2.8mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet18mm
Materiale10.9 Steel
Min. Strekkstyrke150,800 psi
Rockwell HardnessC32 til C39
Tråd Dia.M5
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde18mm
Trådstørrelse0.80mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2876
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318156080
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.050.0018 Hylseskrue Flat M5 x 0.80 X 18, 100PK
104NOK /pakke