Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M07080.060.0030 Hylseskrue Lav M6 x 1 X 30, 100PK | AE8MJJ 6EA69

APPROVED VENDOR M07080.060.0030 Hylseskrue Lav M6 x 1 X 30, 100PK

På lager
Vare: AE8MJJ Modell: M07080.060.0030Kryssref: 6EA69 / 164V96
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
538NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
Kjørestørrelse4mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart
Hode Dia.10mm
Hodehøyde4mm
hode~~POS=TRUNCLav
Lengde under hodet30mm
Materiale8.8 Steel
Min. Strekkstyrke116,000 psi
Rockwell HardnessC22 til C32
Tråd Dia.M6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde18mm
Trådstørrelse1mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7502
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07080.060.0030 Hylseskrue Lav M6 x 1 X 30, 100PK
538NOK /pakke