Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M07080.040.0016 Hylseskrue Lav M4 x 0.70 X 16, 100PK | AE8MHN 6EA49

APPROVED VENDOR M07080.040.0016 Hylseskrue Lav M4 x 0.70 X 16, 100PK

På lager
Vare: AE8MHN Modell: M07080.040.0016Kryssreferanse: 6EA49
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
168NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM4 x 0.7
Kjørestørrelse2.5mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart
Hode Dia.7mm
Hodehøyde2.8mm
hode~~POS=TRUNCLav
Lengde under hodet16mm
Materiale8.8 Steel
Min. Strekkstyrke116,000 psi
Rockwell HardnessC22 til C32
Tråd Dia.M4
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde14mm
Trådstørrelse0.70mm
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07080.040.0016 Hylseskrue Lav M4 x 0.70 X 16, 100PK
168NOK /pakke