Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M07000.300.0060 Hylseskrue Standard M30 x 0.50X60, 5PK | AB7DLZ 22UC05

APPROVED VENDOR M07000.300.0060 Hylseskrue Standard M30 x 0.50X60, 5PK

På lager
Vare: AB7DLZ Modell: M07000.300.0060Kryssref.: 22UC05 / 42GG12

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
720NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM30-0.5
Kjørestørrelse22mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.45mm
Hodehøyde30mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet60mm
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M30
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde60mm
Trådstørrelse0.50mm
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9614
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.300.0060 Hylseskrue Standard M30 x 0.50X60, 5PK
720NOK /pakke