Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M07000.240.0050 Socket Cap Screw Standard M24 x 3 X 50, 10PK | AB7DLE 22UA86

APPROVED VENDOR M07000.240.0050 Hylseskrue Standard M24 x 3 X 50, 10PK

På lager
Vare: AB7DLE Modell: M07000.240.0050Kryssref: 22UA86 / 42GF98
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
1 140 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM24 x 3
Kjørestørrelse19mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.36mm
Hodehøyde24mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet50mm
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M24
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde50mm
Trådstørrelse3mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9763
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.240.0050 Hylseskrue Standard M24 x 3 X 50, 10PK
1 140 NOK /pakke