Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M07000.160.0030 Socket Cap Screw Standard M16 x 2 X 30, 25PK | AB7DHP 22UA26

APPROVED VENDOR M07000.160.0030 Hylseskrue Standard M16 x 2 X 30, 25PK

På lager
Vare: AB7DHP Modell: M07000.160.0030Kryssref: 22UA26 / 42GF48
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
355NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM16 x 2
Kjørestørrelse14mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.24mm
Hodehøyde16mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet30mm
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M16
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde30mm
Trådstørrelse2"
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9296
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.160.0030 Hylseskrue Standard M16 x 2 X 30, 25PK
355NOK /pakke