Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M07000.140.0070 Socket Cap Screw Standard M14 x 2 X 70, 25PK | AB7DGZ 22UA12

APPROVED VENDOR M07000.140.0070 Hylseskrue Standard M14 x 2 X 70, 25PK

På lager
Vare: AB7DGZ Modell: M07000.140.0070Kryssref: 22UA12 / 42GF36
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
716NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM14 x 2
Kjørestørrelse12mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.21mm
Hodehøyde14mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet70mm
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M14
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde55mm
Trådstørrelse2"
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.49
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.140.0070 Hylseskrue Standard M14 x 2 X 70, 25PK
716NOK /pakke