Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M07000.080.0050 Hylseskrue Standard M8 x 1.25X50, 100PK | AB8NWA 26LG54

APPROVED VENDOR M07000.080.0050 Hylseskrue Standard M8 x 1.25X50, 100PK

På lager
Vare: AB8NWA Modell: M07000.080.0050Kryssref: 26LG54 / 42GE70

Få tak i det Mai 6, mandag
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
456NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
Kjørestørrelse6mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.13mm
Hodehøyde8mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet50mm
Materiale12.9 Legert stål
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde35mm
Trådstørrelse1.25mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.34
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.080.0050 Hylseskrue Standard M8 x 1.25X50, 100PK
456NOK /pakke