Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M07000.030.0025 Hylseskrue Standard M3 x 0.50 X 25, 100PK | AE8AVK 6CE56

APPROVED VENDOR M07000.030.0025 Hylseskrue Standard M3 x 0.50 X 25, 100PK

På lager
Vare: AE8AVK Modell: M07000.030.0025Kryssref.: 6CE56 / 42GD82

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
169NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM3 x 0.5
Kjørestørrelse2.5mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart
Hode Dia.5.5mm
Hodehøyde3mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet25mm
Materiale12.9 Legert stål
Min. Strekkstyrke176,900 psi
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M3
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde18mm
Trådstørrelse0.50mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1588
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.030.0025 Hylseskrue Standard M3 x 0.50 X 25, 100PK
169NOK /pakke