Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M07000.025.0008 Hylseskrue Standard M2 x 0.45 X 8, 100PK | AE8AUU 6CE39

APPROVED VENDOR M07000.025.0008 Hylseskrue Standard M2 x 0.45 X 8, 100PK

På lager
Vare: AE8AUU Modell: M07000.025.0008Kryssref.: 6CE39 / 42GD67

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
140NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM2-0.45
Kjørestørrelse2mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart
Hode Dia.4.5mm
Hodehøyde2.5mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet8mm
Materiale12.9 Legert stål
Min. Strekkstyrke176,900 psi
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M2
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde8mm
Trådstørrelse0.40mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0486
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.025.0008 Hylseskrue Standard M2 x 0.45 X 8, 100PK
140NOK /pakke