Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M04180.160.0150 Sekskantmutter Karbonstål M16 X 1.5Mm, 25PK | AB8TNN 29DH33

APPROVED VENDOR M04180.160.0150 sekskantmutter karbonstål M16 X 1.5 mm, 25PK

På lager
Vare: AB8TNN Modell: M04180.160.0150Kryssref: 29DH33 / 42GD42
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
345NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./TrådestørrelseM16 x 1.5
FinishPlain
Klasseklasse 10.9
Høyde13mm
MaterialeKarbonstål
Eiendomsklasse10.9
Rockwell HardnessC30 til C36
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetrisk fin
Bredde24mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.769
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M04180.160.0150 sekskantmutter karbonstål M16 X 1.5 mm, 25PK
345NOK /pakke