Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M01340.100.0100 Sekskantmutter Karbonstål M10 X 1Mm, 100PK | AB8TMZ 29DH19

APPROVED VENDOR M01340.100.0100 sekskantmutter karbonstål M10 X 1 mm, 100PK

På lager
Vare: AB8TMZ Modell: M01340.100.0100Kryssref: 29DH19 / 42FY07

Få tak i det Mai 6, mandag
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
354NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./TrådestørrelseM10 x 1
FinishGul sink
Klasseklasse 8.8
Høyde8mm
MaterialeKarbonstål
Eiendomsklasse8.8
Rockwell HardnessC30 til C36
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM10 x 1
GjengetypeMetrisk fin
Bredde17mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.04
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M01340.100.0100 sekskantmutter karbonstål M10 X 1 mm, 100PK
354NOK /pakke