Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M01301.120.0001 Hex Nut Carbon Steel M12 X 1.75Mm, 50PK | AB8TMV 29DH15

APPROVED VENDOR M01301.120.0001 sekskantmutter karbonstål M12 X 1.75 mm, 50PK

På lager
Vare: AB8TMV Modell: M01301.120.0001Kryssreferanse: 29DH15
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
124NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.75
Finishsink
Klasseklasse 8.8
Høyde10mm
MaterialeKarbonstål
Eiendomsklasse8.8
Rockwell HardnessC30 til C36
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde18mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7938
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M01301.120.0001 sekskantmutter karbonstål M12 X 1.75 mm, 50PK
124NOK /pakke