Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M01210.180.0060 Hex Cap Screw Grade 5 M18 x 2.50, 60mm Length, 10PK | AE7WEW 6AV80

APPROVED VENDOR M01210.180.0060 Sekskantskrue Grade 5 M18 x 2.50, 60 mm lengde, 10PK

På lager
Vare: AE7WEW Modell: M01210.180.0060Kryssref: 6AV80 / 42FX34

Få tak i det Mai 20, mandag
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
243NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM18 x 2.5
DiameterM18
FinishSink belagt
Klasse5
Hodehøyde11.5mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde27mm
Lengde under hodet60mm
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde60mm
Bevisbelastning87,000 psi
Rockwell HardnessC22 til C34
System for målingMetric
Strekkfasthet120,350 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde60mm
Trådstørrelse2.50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5179
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.180.0060 Sekskantskrue Grade 5 M18 x 2.50, 60 mm lengde, 10PK
243NOK /pakke