Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M01120.060.0075 Sekskantmutter Karbonstål M6 X 0.75Mm, 100PK | AB8TMD 29DG99

APPROVED VENDOR M01120.060.0075 sekskantmutter karbonstål M6 X 0.75 mm, 100PK

På lager
Vare: AB8TMD Modell: M01120.060.0075Kryssref: 29DG99 / 42FT17
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
325NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./TrådestørrelseM6-0.75
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Høyde5mm
MaterialeKarbonstål
Eiendomsklasse8.8
Rockwell HardnessC30 til C36
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM6 x 0.75
GjengetypeMetrisk fin
Bredde10mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.248
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M01120.060.0075 sekskantmutter karbonstål M6 X 0.75 mm, 100PK
325NOK /pakke