Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M01070.140.0025 Hex Cap Screw M14 x 1.50, 25mm Length, 50PK | AB8EPL 25DJ68

APPROVED VENDOR M01070.140.0025 Sekskantskrue M14 x 1.50, 25 mm lengde, 50PK

På lager
Vare: AB8EPL Modell: M01070.140.0025Kryssref: 25DJ68 / 42FR78
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
1 253 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM14 x 1.5
DiameterM14
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde8.8mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde21mm
Lengde under hodet25mm
MaterialeStål
Min. Gjengelengde25mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde25mm
Trådstørrelse1.50mm
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M01070.140.0025 Sekskantskrue M14 x 1.50, 25 mm lengde, 50PK
1 253 NOK /pakke