Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR LINK75018EA Dobbeltgjenget bolt 3/4-16 aluminium | AB9JUK 2DLW4

APPROVED VENDOR LINK75018EA Dobbeltgjenget bolt 3/4-16 aluminium

På lager
Vare: AB9JUK Modell: LINK75018EAKryssreferanse: 2DLW4
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
520NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
Klasse2A
FinishPlain
MaterialeAluminum
Min. Strekkstyrke35,000 psi
Total lengde18 "
Rockwell HardnessB85-B95
Skaft TypeRund
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)3.625 "
Gjengelengde (B)3.625 "
Gjengelengde TypeLik
Trådstørrelse3 / 4-16
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7616107030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR LINK75018EA Dobbeltgjenget bolt 3/4-16 aluminium
520NOK / enhet