Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR KEPI0250-100P Locknut Tooth Washer 1/4-20, 100PK | AD7GNE 4EFZ8

APPROVED VENDOR KEPI0250-100P Låsemutter tannskive 1/4-20, 100PK

På lager
Vare: AD7GNE Modell: KEPI0250-100PKryssreferanse: 4EFZ8
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
109NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstern tannlåsemutter
Brinell hardhet150-180
FinishSink belagt
Flens Dia.1 / 2 "
Klasse8.8
Høyde15 / 64 "
MaterialeStål
Rockwell HardnessB68-C32
Størrelse1 / 4-20
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenMed Tannvasker
Bredde7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.306
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318160030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR KEPI0250-100P Låsemutter tannskive 1/4-20, 100PK
109NOK /pakke