Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR KEPI0-40-100P Locknut Tooth Washer 4-40, 100PK | AD7GMZ 4EFZ3

APPROVED VENDOR KEPI0-40-100P Låsemutter tannskive 4-40, 100PK

På lager
Vare: AD7GMZ Modell: KEPI0-40-100PKryssreferanse: 4EFZ3
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
67NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstern tannlåsemutter
Brinell hardhet150-180
Finishsink
Flens Dia.3 / 32 "
Klasse18-8
Høyde7 / 64 "
Materialesink
Rockwell HardnessB68-C32
Størrelse4-40
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenMed Tannvasker
Bredde1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7318160030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR KEPI0-40-100P Låsemutter tannskive 4-40, 100PK
67NOK /pakke