Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR KEPI-100-100P Låsemutter Tannskive 10-24, 100PK | AD7GNC 4EFZ6

APPROVED VENDOR KEPI-100-100P Låsemutter tannskive 10-24, 100PK

På lager
Vare: AD7GNC Modell: KEPI-100-100PKryssreferanse: 4EFZ6
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
83NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstern tannlåsemutter
Brinell hardhet150-180
FinishSink belagt
Flens Dia.13 / 32 "
Klasse2
Høyde1 / 8 "
MaterialeStål
Rockwell HardnessB68-C32
Størrelse10-24
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenMed Tannvasker
Bredde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7318160030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR KEPI-100-100P Låsemutter tannskive 10-24, 100PK
83NOK /pakke