Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR JUAS04012GR Socket Set Screw 1/2 Dog 1/4-28 x 3/8 - PK100 | AB8FYH 25J744

APPROVED VENDOR JUAS04012GR Socket Set Screw 1/2 Dog 1/4-28 x 3/8" - PK100

På lager
Vare: AB8FYH Model: JUAS04012GRKryssref: 25J744
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
388NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.25 "
Kjørestørrelse1 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde3 / 8 "
Punkt Dia.0.149 til 156 "
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttype1/2 hund
Rockwell HardnessHRC 45-53
Trådstørrelse1 / 4-28
typenend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR JUAS04012GR Socket Set Screw 1/2 Dog 1/4-28 x 3/8" - PK100
388NOK / enhet